曜日別特売
VP744-5MS1-04A 3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744 SMC 20312435

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径(04) 1/2切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード20312435品番VP744-5MS1-04A
参考基準価格(税別)¥16,170販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)仕様(-) なしポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする