曜日別特売
VQZ212B-5L1-M5-Q 3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212B SMC 20314264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(M5) M5ねじリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード20314264品番VQZ212B-5L1-M5-Q
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじの種類(-) Rc管接続口径(M5) M5ねじリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) N.C. メタルシールポート数3使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする