BT-B バッテリーキルターミナル ノーブランド 20336697

BT-B バッテリーキルターミナル ノーブランド 20336697 BT-B バッテリーキルターミナル ノーブランド 20336697 BT-B バッテリーキルターミナル ノーブランド 20336697

バッテリーキルターミナル

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20336697 品番BT-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチでバッテリーの電流をカット!長期間放置車両などのバッテリー上がりを未然に緩和!
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
本製品は、車輌の純正ターミナルと、バッテリーのマイナス側の端子との間に、取り付け装着となります。

用途
自動車はキーOFF時でも車には見えない電流(暗電流)が流れており、時計・オーディオ・コンピュータなどのバックアップをしておりますので、車に乗らなくても少しずつバッテリーの電気を消費しております。
キルスイッチ本体、中央のダイヤルを回すだけでON/OFFの切り替えが出来、わざわざスパナなどでターミナルを外す必要が無く大変便利です。
マイナスターミナルを外し、キルスイッチを取り付け、キルスイッチ本体に外したマイナスターミナルを取り付けるだけです。
ごく稀にしか車に乗られない方・旧車などお持ちの方、ツーリングなどしか乗られない方などのバッテリー上がりを緩和!バッテリーを外す整備作業時などにお勧めです。
キルスイッチはバッテリーのマイナス側のみに取り付け致します。プラス側は必要ありません。
キルスイッチ購入の際は、搭載されているバッテリーの型番を確認して下さい。
例)40B19L 例)90D23L ←中央のB(細端子)かD(太端子)との記載がありますので、B端子用もしくはD端子用をご確認下さい。
トラックなどの大型バッテリーのE41、F51、G51、H52などはD端子用を購入ください。
※本製品は自動車に流れている電流を遮断する物で、バッテリー本体の自己放電を防ぐ物ではありません。
長さ(mm)約82 幅(mm)約36 高さ(mm)約33 端子形状B端子
注意
※本製品は必ず、マイナス側の端子に取り付けてください。
※御購入前に、取付に当たり、本体サイズのスペース確認をお願いします。
念のため取り付けは専門業者に依頼する事をお勧めします。
走行前には必ず、本体がしっかり固定されている事を確認してからご使用ください。不安定な状態での使用は脱落などによる事故、破損の原因となります。
本製品の取り付けの際は、その他の部品等に接触しないかご確認の上、お取り付けください。接触する場合はすぐに取り付けを中止してください。
輸入車においては警告灯など、その他車両に不具合がおきる場合がございますのでご留意ください。
本製品を改造・分解してのご使用は危険ですので絶対にしないでください。また、改造・分解された製品についての保証・責任は一切負いませんので予めご了承ください。
異常を発見した場合は直ちに使用を中止してください。異常なままで使用しますと、事故・破損の原因となり大変危険です。
万一、部品に不良があった場合は、現品の交換のみとさせていただきます。なお、現品が無い場合は保証の対象となりませんので予めご了承ください。
無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。
幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込む恐れがあります。
交換は安全かつ慎重に行ってください。ケガの原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20336706
2017-05-10
用途:
トラクターのバッテリー

トラクターのバッテリーに使用。
今まではターミナルを外していたので、これで楽になった。と思っていました。
しかし、ケーブルの重みで、斜めになり接触不良(切っているのに繋がったまま)だったようです。
ボルトの元と、本体の接触部分が、焼けていました。
今は、ボルトを外して完全にばらした状態にして使用しています。
工具が要らないので、前よりは楽です。

取り扱い終了になっているので、改良されたのかな。

対象商品:
20336697
2016-11-30
用途:
サンデードライバー
サービス業

これで、バッテリー上がりが無くなりました。とても満足です。

対象商品:
20336697
2016-10-07
用途:
船の始動用バッテリー

コストパフォーマンスは良いのですが、締め付けボルト・ナットも耐腐食性のあるものになっていれば最高です。

対象商品:
20336697
2016-03-04
用途:
複数所有しております愛車用に購入いたしました。
製造業

季節に合わせて乗ってる愛車をその都度バッテリーチャージしてました。以前からずっとカーショップなどにも探したり人にも依頼したりしていましたが、思うような好みのパーツを見つけられずおりました。たまたまネットサーフィン中行き着いたのが、モノタロウでした。即、登録して購入しました。オフロード車やオープンカーやスポーツカー、キャンピングカー等に早速取付けました。
いつも季節になると1日掛けてチャージしていた手間がなくなるだけで有難いキルです。

1人が参考にしています
対象商品:
20336697
2016-04-22
用途:
バッテリー上がり、暗電流防止に。
卸売・小売業

手頃な価格でしっかりと機能を果たしてくれます!
欲を言えばON、OFFが目視やカチッと音がしたりで判りやすいと更に良いかなと思います。

対象商品:
20336697
2016-02-28
用途:
あまり乗らない車に

あまり乗らない車ですが、バッテリー上がりに悩んでいました。
こちらの商品はダイヤルをひねるだけでバッテリーのマイナスをオフにでき自然放電を防げます。
これで定期的な充電をせずバッテリーも長持ちしそうです。
買ってよかった!

対象商品:
20336706
2016-04-05
用途:
バッテリー取り換えの為

作りがしっかりしていていい商品です。以前使ってたものはダイヤルを一回転すればOFFになりましたがこの商品は2回転以上しないとOFFにならないようです。別に使用には差し支えないのでOKとします。別の車にも使用予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
20336697
2016-05-19
用途:
ガソリン リフト
有限会社濱武グリーン 様

マイナスタミナール取り外し取付けるも、切るターミナルと元々のマイナスタミナール(バッテリーマイナス端子穴)が合わない。ゆえに 切るターミナルの端子(バッテリーマイナス端子相当)が小さい。取り付け方法はアースケーブルに圧着端子に取替え、切るターミナルの端子(バッテリーマイナス端子相当)の穴に直接ボルトナットにて取り付け使用しています。
上記B端子仕様の場合 D端子仕様の場合はまったく問題なし

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
不良品の可能性がございます。メールもしくは電話にて詳細をご連絡致しますので、お手数ですがご確認頂けると幸いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする