サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
油圧ホース NWP105 25 (両端金具1004)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
310
注文コード
20345021
品番
NWP105 25-310 1004=1004
販売価格(税込)
¥10,747
販売価格(税別)
¥
9,770
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
173
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
310
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】1"
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
130
ホース内径(Φmm)
25.4
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
補強層
2W/B
流体温度範囲(℃)
-40〜+100
ホース外径(Φmm)
34.8
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
1110
推奨雰囲気温度(℃)
-40〜+80
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。