後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20351634 品番 YHKM-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

油圧ホースの保護に最適なチューブです。
強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。
編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。

折径(mm)50 最大結束径(Φmm)31 長さ(m)20 材質ナイロンマルチフィラメント 幅(mm)面ファスナー:20 使用温度範囲(℃)-60〜125 標準色 難燃性VW-1 相当 融点(℃)220±10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20351738
2023-02-02
用途:
配管作業
NK設備株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

宅内の給水、排水、電源をまとめてカバーできる商品を探して購入しました。マジックテープ留めなので簡単に見栄えよくおさめられました。

対象商品:
20351634
2021-10-05
用途:
重機油圧ホースカバーに。
建設業・工事業

お疲れ様です。
助かりました、ありがとうございます。
油圧ホースを外す事なくカバー出来って凄く有難いです。
また宜しくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
20351686
2020-10-20
用途:
建設現場で化学材料を100m程度送るホースの被覆保護
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

使用条件が過酷であり、ごく短時間に交換しています。
さらに耐摩耗性向上を期待するのはかなり無理があると思いますがメーカー側のさらなる耐久性向上〔耐摩耗性〕を期待します。

対象商品:
20351713
2019-10-02
用途:
機械の油圧ホースの養生
重車輌工業株式会社 様 (サービス業)

ほつれなど値段相応な感じですが、養生チューブは消耗品と考えると良い商品だと思います。
これからもリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
20351756
2017-03-19
用途:
油圧ホース束ね用

比較的安価でよく、柔らかくて屈曲する場所には最適だと思います。しかし他のブランド品と比べると、切った場所からすぐマジックの固定糸がほつれてきますし調整幅が少なくてピッタリの寸法時以外は径が余ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする