COBリアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20352623 品番3657
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

明るさだけでなく、形でもアピールできる斬新なデザインのリアライト。25gと軽量で、20ルーメンの明るさと雨でも安心して使える実用性に加え、夜のサイクリング時に付けている事や見られている事自体を楽しめるという遊び心を兼ねそろえている。長短2種類のベルクロバンドが付属しているので、エアロシートポストを含め周囲長200mmまでのシートポストに取り付けられる。点灯72時間、点滅84時間。作動にはCR2032電池が2個必要。

タイプハート アズワン品番64-9544-92 用途シートポスト用リアライト
注意
※目を傷める恐れがありますので、至近距離で直接光を見ないでください。
※発光部(COB LED部)に過度の力や負担をかけ無い様にしてください。
※製品にセットされた電池は試用品であり、電池残量は保証対象外となります。
※点灯時間は標準的な使用環境における参考時間です。電池の性能、温度等の条件により変動します。
※製品保証を受けるためには、ご購入時期を特定できるレシート、納品書等が必要です。メーカー想定外の使用法による不具合や、消耗品は保証の対象外となります。

商品説明動画

ユニコ Bike guy COB リアライト サークル
ユニコ Bikeguy COBリアライト  ハート
ユニコ Bikeguy COBリアライト 防雨動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする