曜日別特売
SYJ5220-5LZE-M5-X20 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5220 SMC 20355677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類M管接続口径(M5) M5×0.8注文コード20355677品番SYJ5220-5LZE-M5-X20
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(M5) M5×0.8切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド仕様(-X20) 直接配管形 外部パイロッドリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする