SYJ7143T-5LOZE 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7143T SMC 20358635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7143T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20358635
品番
SYJ7143T-5LOZE
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数
5
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする