ダイヤモンドブレード金匠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20362484 品番 DB105SK
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

●切削抵抗を低減したソフトな切削感で作業者の疲れを軽減する深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105RK/DB125RK)
●コバ欠けが少なくキレイな仕上がりです(DB105RK/DB125RK)
●切り口重視タイプです(DB105RK/DB125RK)
●切削抵抗を低減した深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105SK/DB125SK)
●切粉の排出と放熱がよく作業が早いです(DB105SK/DB125SK)
●切れ味重視タイプです

用途
●硬質コンクリート、U字溝、一般コンクリート、レンガ、ブロック、石材、瓦、タイル等の切断(DB105RK/DB125RK)
●硬質コンクリート、U字溝、レンガ、ブロック等の切断(DB105SK/DB125SK)
外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20 形状波形セグメント 刃厚(mm)2.0 適合機種G-1061・G-1061HS・G-1061P・G-1061PHS・G-1062コード有・G-1062コード無・G-1063・G-1061・G-1061HS・G-1064コード有・G-1064コード無・AG1061・AG1061HS・AG1063・RG1064コード有・RG1064コード無・G-1061PB・BG-1810L5・G-111P・G-111PH・G-113・G-1022H・G-1030・MG-12・G-112コード有・G-112コード無・G-112Hコード有・G-112Hコード無・G-113・G-114コード有・G-114コード無・BG11XR・BG11XR本体のみ・LG1000・LG1000P・RG1062コード有・RG1062コード無・DG11XR・DG11XR本体のみ・RG112コード有・RG112コード無・RG112Hコード有・RG112Hコード無・RG114コード有・RG114コード無・DG181L5・DG181本体のみ・DG1800L5・DG1800本体のみ・DG3600PL2・DG3600P本体のみ・DG3600L2・DG3600本体のみ 材質【砥粒】ダイヤモンド 質量(g)97 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×2
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※無理な姿勢で作業しないで下さい
※作業時には保護めがね等を着用して安全を確保して下さい
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※高所作業の時は下に人がいないことをよく確認してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする