ダイヤモンドブレード金匠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20362554 品番 DC100LK
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

●コーナーカットに便利で安心のレーザー溶接が施されているディスクグラインダー用のオフセット型ダイヤモンドブレードです(DB105FK)
●防振構造で低振動・低騒音を実現したディスクグラインダー用のカップ型ダイヤモンドブレードです(DC100LK)
●作業者の負担を軽減します(DB105FK/DC100LK)

用途
●コンクリート・レンガ・ブロック・モルタルなどのコーナー切断(DB105FK)
●コンクリート・レンガ・石材タイル等の研削(DC100LK)
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 適合機種G-1061・G-1061HS・BG-1410L5・BG-1810L5・G-111P・G-111PH・G-113・G-1022H・G-1030・MG-12・G-1062・G-1063・G-1064・AG1061・AG1061HS・RG1062・AG1063・RG1064・G-112・G-112H・G-114・BG-11XR・DG11XR 材質【砥粒】ダイヤモンド 形状カップ型 質量(g)274 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×4 刃厚(mm)4.0
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※無理な姿勢で作業しないで下さい
※作業時には保護めがね等を着用して安全を確保して下さい
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※高所作業の時は下に人がいないことをよく確認してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする