ダイヤモンドブレード金匠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20362728 品番DB105TK
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

●硬質タイルの切断に最適なディスクグラインダー用ダイヤモンドブレードです
●切削抵抗を低減した深切りタイプです
●極薄刃でキレイな切り口です

外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20 用途●磁質タイルや陶器タイルの切断 適合機種G-1061・G-1061HS・BG-1410L5・BG-1810L5・G-111P・G-111PH・G-113・G-1022H・G-1030・MG-12・G-1062コード有・G-1062コード無・G-1063・G-1064コード有・G-1064コード無・AG1061・AG1061HS・RG1062コード有・RG1062コード無・AG1063・RG1064コード有・RG1064コード無・G-112コード有・G-112コード無・G-112Hコード有・G-112Hコード無・G-114コード有・G-114コード無・BG-11XR・BG-11XR本体のみ・DG11XR・DG11XR本体のみ・LG1000・LG1000P・RG112コード有・RG112コード無・RG112Hコード有・RG112Hコード無・RG114コード有・RG114コード無・DG181L5・DG181 本体のみ・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ 材質【砥粒】ダイヤモンド 形状波形リム(極薄刃) 質量(g)58 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1 刃厚(mm)1.0
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※無理な姿勢で作業しないで下さい
※作業時には保護めがね等を着用して安全を確保して下さい
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※高所作業の時は下に人がいないことをよく確認してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする