マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
正配列レーザーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20364776
品番
A-53481
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外径(mm)
125
リング内径(Φmm)
20
内径(mm)
22
適合
ディスクグラインダ/カッタ:125mm全機種
厚さ(mm)
2.2
高さ(mm)
9.3
タイプ
125
適合カッター
4101R,4105KB/KC