マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
正配列レーザーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20364785
品番
A-53497
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径(mm)
154
リング内径(Φmm)
20・22
内径(mm)
25.4
適合
ディスクグラインダ/カッタ:150mm全機種
厚さ(mm)
2.2
高さ(mm)
9.7
タイプ
154
適合カッター
-