マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
正配列レーザーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20364794
品番
A-53506
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外径(mm)
180
リング内径(Φmm)
20・22・25
内径(mm)
25.4
適合
ディスクグラインダ/カッタ:180mm全機種
厚さ(mm)
2.2
高さ(mm)
9.7
タイプ
180
適合カッター
4107R