マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
正配列ターボレーザー静音
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20364864
品番
A-51035
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
外径(mm)
305
リング内径(Φmm)
20・22・25.4
内径(mm)
30.5
厚さ(mm)
2.8
高さ(mm)
12
タイプ
305
適合カッター
EK7650H・EK732/A