マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
正配列ターボレーザー静音
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20364873
品番
A-54988
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
外径(mm)
355
リング内径(Φmm)
22・25.4
内径(mm)
30.5
厚さ(mm)
3.2
高さ(mm)
12
タイプ
355
適合カッター
EK7651H・EK733