マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
塩ビ切断・面取りダイヤモンドホイール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20364882
品番
A-56649
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
外径(mm)
100
リング内径(Φmm)
15
内径(mm)
20
適合
ディスクグラインダ/カッタ:100mm全機種
厚さ(mm)
1.6
高さ(mm)
5.6
タイプ
100
適合カッター
-