マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
塩ビ切断・面取りダイヤモンドホイール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20364898
品番
A-56568
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径(mm)
125
リング内径(Φmm)
20
内径(mm)
22
適合
ディスクグラインダ/カッタ:125mm全機種
厚さ(mm)
1.6
高さ(mm)
8.2
タイプ
125
適合カッター
-