マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
薄型溶着ダイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20364907
品番
A-59380
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(mm)
105
リング内径(Φmm)
15
内径(mm)
20
適合
ディスクグラインダ/カッタ:100mm全機種
厚さ(mm)
1.3
高さ(mm)
-
タイプ
105
適合カッター
4101R(4104A)