マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
薄型溶着ダイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20364916
品番
A-59396
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
外径(mm)
125
リング内径(Φmm)
20
内径(mm)
22
適合
ディスクグラインダ/カッタ:125mm全機種
厚さ(mm)
1.3
高さ(mm)
-
タイプ
125
適合カッター
4101R,4105KB/KC