曜日別特売
A-59558 切断砥石 マキタ 20364925

切断砥石

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)105
厚さ(mm)0.8
内径(mm)15
粒度Z60T-BF
内容量1セット(10枚)注文コード20364925品番A-59558
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
外径(mm)105粒度Z60T-BF内径(mm)15厚さ(mm)0.8適合ディスクグラインダ/カッタ:100mm全機種タイプ105-0.8種類両面補強
関連資料:(1.74MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20364943
2020-07-14
用途: 機械のメンテナンス時
飲食業

刃が薄いので、鉄材を切り分ける時に長さのロスが少ない。

対象商品 : 20364934
2018-04-29
用途: パイプをカットするのに使用。

今までは、105サイズを使っておりましたが初めて使った感想は、もう標準サイズには戻れません。穴が大きい為変換アダプターを使用していますが何ら問題なしです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする