切断砥石

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 外径(mm)105 注文コード20364943 品番A-58263
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は外径など7種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)105 粒度AZ46SBF-2 内径(mm)15 厚さ(mm)1 適合ディスクグラインダ/カッタ:100mm全機種 タイプ105-1.0 種類両面補強
関連資料:(1.74MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20364943
2020-07-14
用途:
機械のメンテナンス時
飲食業

刃が薄いので、鉄材を切り分ける時に長さのロスが少ない。

対象商品:
20364934
2018-04-29
用途:
パイプをカットするのに使用。

今までは、105サイズを使っておりましたが初めて使った感想は、もう標準サイズには戻れません。穴が大きい為変換アダプターを使用していますが何ら問題なしです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする