切断砥石

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 20364986 品番 A-58285
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
外径(mm)106 粒度A30SBF2 内径(mm)15 厚さ(mm)2.3 適合ディスクグラインダ/カッタ:100mm全機種 タイプ106-2.3 種類両面補強
関連資料:(1.74MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20364943
2020-07-14
用途:
機械のメンテナンス時
飲食業

刃が薄いので、鉄材を切り分ける時に長さのロスが少ない。

対象商品:
20364934
2018-04-29
用途:
パイプをカットするのに使用。

今までは、105サイズを使っておりましたが初めて使った感想は、もう標準サイズには戻れません。穴が大きい為変換アダプターを使用していますが何ら問題なしです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする