マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
プレミアムタフコーティングチップソー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
125
羽枚数
42
注文コード
20365004
品番
A-50500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
外径・羽枚数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
125
内径(mm)
20
タイプ
125-42
羽枚数
42
鋸身厚(mm)
0.9
刃先厚(mm)
1.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20365004
A-50500
35804072
A-50500
プレミアムタフコーティングチップソー
マキタ
1枚
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました