マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
プレミアムタフコーティングチップソー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20365022
品番
A-55821
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
外径(mm)
165
内径(mm)
20
タイプ
165-55 高剛性
羽枚数
55
鋸身厚(mm)
1.1
刃先厚(mm)
1.6