マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
プレミアムタフコーティングチップソー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20365065
品番
A-55815
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(mm)
190
内径(mm)
20
タイプ
190-72 造作用
羽枚数
72
鋸身厚(mm)
1
刃先厚(mm)
1.5