※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1300
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(C4) o4ワンタッチ管継手
注文コード
20370106
品番
SV1300-5FUD-T-C4
参考基準価格(税別)
¥16,340
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C4) o4ワンタッチ管継手
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
配線方式
(-) ダブル配線
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CADデータダウンロード