SV2100-6W1U 5ポートソレノイドバルブ SV2000シリーズ SV2100 SMC 20370203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SV2000シリーズ SV2100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(6) DC12
管接続口径(-) サブプレートなし
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
コネクタM12防水:(W1) 300 mm
内容量1個注文コード20370203品番SV2100-6W1U
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)(6) DC12管接続口径(-) サブプレートなしコネクタM12防水:(W1) 300 mmマニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする