※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
1/8 サブプレート付
切換方式
2位置シングル
注文コード
20374534
品番
SY3140-1DD-01
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
切換方式
2位置シングル
管接続口径
1/8 サブプレート付
使用流体
空気