※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3331
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
DC24
(5) DC24
DC24
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
3位置クローズドセンタ
(3) 3位置クローズドセンタ
3位置クローズドセンタ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20379014
品番
SY3331-5U1-C6-W7-01-NA
参考基準価格(税別)
¥23,160
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
3位置クローズドセンタ
使用流体
空気
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。