※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3540
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
1/8 サブプレート付
切換方式
3位置プレッシャセンタ
注文コード
20381647
品番
SY3540-2DZ-01
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
1/8 サブプレート付
ねじの種類
Rc
使用流体
空気