サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NWP70 9-320 1005=1005 油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20388265 NWP70 9-320 1005=1005 油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20388265 NWP70 9-320 1005=1005 油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20388265 NWP70 9-320 1005=1005 油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20388265

油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)320 注文コード20388265 品番NWP70 9-320 1005=1005
販売価格(税込) ¥2,783
販売価格(税別)
2,530
この商品は長さ154種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)320 品番【金具(両端)】1005 ねじ径【G(PF)】3/8 最高使用圧力(MPa)7 最小曲げ半径(mm)50 ホース内径(Φmm)9.5 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W/B 流体温度範囲(℃)-40〜+100 ホース外径(Φmm)15 材質(金具) 概略質量(g/m)220 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+80
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする