SY5220T-5LZ-N7 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5220T SMC 20388665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5220T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ねじの種類(-) Rc
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量1個注文コード20388665品番SY5220T-5LZ-N7
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ブラケット
(-) ブラケットなし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする