SY5220T-5MOZ-C6-X90 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5220T SMC 20388699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5220T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ねじの種類(-) Rc
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量1個注文コード20388699品番SY5220T-5MOZ-C6-X90
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
ブラケット
(-) ブラケットなし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする