SY7130R-5UF1-C10-NA 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7130R SMC 20396776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7130R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード20396776品番SY7130R-5UF1-C10-NA
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798
管接続口径
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(F) スライド形ロック式
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする