曜日別特売
SY7220-3DZD-C10N-F2 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7220 SMC 20398289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110/AC115管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手注文コード20398289品番SY7220-3DZD-C10N-F2
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(N) NPT管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル/ コネクタ付ブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする