スティフネックセレクト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20398884 品番 980010
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

簡単にサイズ調節できる頸椎固定カラー。

タイプ成人用 寸法(幅W×高さH)(mm)(リアパネル)546×175 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000004 松吉医科器械コード01-6071-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※単回仕様用です。再使用はできません
※装着したままサイズを調節しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20398884
2020-07-28
用途:
スポーツ傷害の際に使用予定

ネックカラーを探していたところ、MonotaROさんで良心的な価格で取り扱っており大変助かりました。装着した感じも満足できる商品でした。

2020-08-26
用途:
パソコン作業時
NAO.写真事務所 様 (サービス業)

装着しやすくホールドもしっかりしています。
他の商品の様に洗って複数回使うタイプでは無く
再使用禁止の商品です。
複数回使いたい人は他の商品をお勧めします。

対象商品:
20398884
2018-09-27
用途:
移動時
サービス業

頚椎ヘルニアなので移動時に使用して居ます。
しっかりとホールドされるので他のネックキーパーよりも安定して居ます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする