980020 スティフネックセレクト レールダルメディカルジャパン 20398893

スティフネックセレクト

(3件のレビュー)
松吉医科器械コード01-6071-04
内容量1個注文コード20398893品番980020
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

簡単にサイズ調節できる頸椎固定カラー。

タイプ小児用寸法(幅W×高さH)(mm)(リアパネル)480×140医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000004松吉医科器械コード01-6071-04医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※単回仕様用です。再使用はできません
※装着したままサイズを調節しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20398884
2020-07-28
用途: スポーツ傷害の際に使用予定

ネックカラーを探していたところ、MonotaROさんで良心的な価格で取り扱っており大変助かりました。装着した感じも満足できる商品でした。

2020-08-26
用途: パソコン作業時
NAO.写真事務所サービス業

装着しやすくホールドもしっかりしています。
他の商品の様に洗って複数回使うタイプでは無く
再使用禁止の商品です。
複数回使いたい人は他の商品をお勧めします。

対象商品 : 20398884
2018-09-27
用途: 移動時
サービス業

頚椎ヘルニアなので移動時に使用して居ます。
しっかりとホールドされるので他のネックキーパーよりも安定して居ます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする