曜日別特売
SY7320-5LU-02F 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7320 SMC 20400075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4注文コード20400075品番SY7320-5LU-02F
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/ リード線長さ300mmポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする