曜日別特売
SY7320-5W7-C8F-Q 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7320 SMC 20400276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ8ワンタッチ管継手注文コード20400276品番SY7320-5W7-C8F-Q
参考基準価格(税別)¥21,070販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)DC24管接続口径Φ8ワンタッチ管継手切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする