※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9520T
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
(03) 3/8
(C12) Φ12用ワンタッチ継手
(03) 3/8
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
(L) L形プラグコネクタ
(M) M形プラグコネクタ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20406174
品番
SY9520T-5MZ-03
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード