曜日別特売
SY9540T-5GZ 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9540T SMC 20406278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9540T

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(G) グロメット
内容量1個注文コード20406278品番SY9540T-5GZ
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする