曜日別特売
VFR2110-1LOZC-02 5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2110 SMC 20406987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2110

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz管接続口径(02) 1/4注文コード20406987品番VFR2110-1LOZC-02
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz切換方式2位置シングル使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする