※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2110
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
注文コード
20407066
品番
VFR2110-2TA-01
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
切換方式
2位置シングル
配管方法
(-) 横配管
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード