曜日別特売
VFR3210-3DC 5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3210 SMC 20408554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3210

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz管接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード20408554品番VFR3210-3DC
参考基準価格(税別)¥16,670販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hzリード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形)シンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする