VFR3500-2FZ-Q 5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3500 SMC 20409123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3500

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20409123
品番
VFR3500-2FZ-Q
参考基準価格(税別)¥19,420販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
(-) サブプレートなし
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする