アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 呼吸器・アレルギー科
アズワンの 吸入器
プラスチックネブライザー(滅菌済)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10個)
注文コード
20411947
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,424
販売価格(税別)
¥
15,840
バスケットに入れる
材質
(本体)ポリカーボネート、(その他)ポリプロピレン
タイプ
滅菌済
アズワン品番
8-9735-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00361000101
松吉医科器械コード
02-4185-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器