※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1220
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
20412815
品番
VFS1220-7DZ-01
参考基準価格(税別)
¥16,120
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
Rc
コイル定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
管接続口径
Rc1/8
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ形式
(20) パイロット個別排気
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード