※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
接続口径
(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
ねじの種類
NPTF
注文コード
20413113
品番
VFS2100-3FC-02T
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・ねじの種類
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
接続口径
(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
切換方式
2位置シングル
ねじの種類
NPTF
使用流体
空気
CADデータダウンロード