曜日別特売
VFS2120-BDZ-02-F 5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2120 SMC 20413524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4注文コード20413524品番VFS2120-BDZ-02-F
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする